Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68574040 Gummipuffer GH ø 40mm Höhe 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68574040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68574040
EAN/GTIN:
     4067201280934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
40 mm
H:
40 mm
d:
13,5 mm
Federrate CDmittel:
118,8 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
1200 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
9,6 mm
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 40mm, gm puffer, mädler gummipuffer, Gummi-Puffer, distance buffer, GH, Hohlpuffer, rubber buffer, Abstandshalter, Gummifeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.