Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68575050 Gummipuffer GH ø 50mm Höhe 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68575050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68575050
EAN/GTIN:
     4067201280972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
H:
50 mm
d:
17 mm
Federrate CDmittel:
160,3 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
2100 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
12,5 mm
Gewicht:
82 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer, rubber buffer, distance buffer, GH, Hohlpuffer, Gummi-Puffer, Gummifeder, Abstandshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.