Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68591500 Maschinenfuß KA Außen-Ø120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68591500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68591500
EAN/GTIN:
     4067201156598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß


Werkstoff: Elastomer: NBR 70° Shore A, ölbeständig. Gehäuse:
Stahl verchromt. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe Stahl verzinkt und
blau chromatiert.






Maschinenfuß mit Saugprofilierung, für nivellierbare und
verankerungsfreie Maschinenaufstellung.



Für Ihre erste Überschlagsrechnung: Das zu lagernde Gesamtgewicht/Anzahl
Befestigungspunkte = Belastung pro Dämpfer

Weitere Informationen:
Größe:
KA_015 mm
DA Ø:
120 mm
DU Ø:
95 mm
Höhe H:
35 mm
Nivellierung h:
12 mm
Gewinde d:
M 12 mm
Gewindelänge:
100 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x100, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, levelling foot, machine foot, machine feet, levelling feet, Maschinenfüße, KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.