Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68595500 Maschinenfuß oval Höhe 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68595500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68595500
EAN/GTIN:
     4067201156635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß


Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore.
Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.






Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente
für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für
Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die
abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die
angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung
für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung
statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung
bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.






1) Mittlere Federrate.



2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine
Federung / Dämpfung.

Weitere Informationen:
D:
92 mm
D2:
73,5 mm
d:
10,5 mm
G:
M12 mm
H:
45 mm
L:
138 mm
L2:
95 mm
m:
110 mm
s:
3 mm
CDmittel1):
3300 N/mm
Fzul.2):
8250 N
Einfederung:
2,5 mm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, maschinenfuß mädler, Maschinenfuss, Topf Elemente - mit Abreißsicherung Topf Elemen, Maschinenfüße, machine foot, machine feet, Topfelemente - mit Abreißsicherung Topfelemente, Topf-Elemente - mit Abreißsicherung Topf-Elemen, Abreisssicherung, bell mounts, failsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.