| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68596001 Herst.-Nr.: 68596001 EAN/GTIN: 4067201276739 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.
Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.
1) Mittlere Federrate. 2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 106 mm | D2: | 81 mm | d: | 14 x 18 mm | G: | M12 mm | H: | 38 mm | L: | 172 mm | L2: | 108 mm | m: | 138 - 146 mm | s: | 3 mm | CDmittel1): | 4100 N/mm | Fzul.2): | 10250 N | Einfederung: | 2,5 mm | Gewicht: | 0,66 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |