Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68599099 Gummiunterlage Maschinenfuß L=184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68599099
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68599099
EAN/GTIN:
     4067201103479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: NBR, schwarz, 70° +/-5° Shore A.

Ö, lbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER®, Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlage ermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.

Weitere Informationen:
D:
177 mm
L:
184 mm
H2:
4 mm
ID:
138 mm
m:
150 mm
ZD:
13,3 mm
ZL:
7,5 mm
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß, rubber pad, machine foot, machine feet, rubber protection, quadratisch, Maschinenfüße, Gummiunterlage, vierkant, Unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.