Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68616500 Höhenverst.-Schraube MN 686.1 50-33,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68616500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68616500
EAN/GTIN:
     4067201168478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.1 50-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
66 mm
h1:
106 mm
&#916!h:
40 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
33 mm
Fges.*:
330 kN
Fzus.*:
53 kN
Gewicht:
1175 g
Weitere Suchbegriffe: 20-11,0, 50-22,0, 60-39,0, 20-9,0, 15-6,6, 20-6.6, machine feet, Maschinenfuss, GN 350, 30-11,0, 50-33.0, 20-6,6, 60-33,0, 50-26.0, 30-11.0, 40-17.5, 40-22.0, machine foot, Höhenverstellelemente, 30-17.5, MN686.1, 60-26.0, 50-22.0, Höhenverstellelement, MN 686.1, 30-13,5, 40-26,0, 50-33,0, levelling sets, 40-22,0, GN350, levelling set, 60-26,0, Maschinenfuß, Höhenverstellschrauben, 40-17,5, 20-11.0, 60-39.0, 40-26.0, 50-26,0, 20-9.0, 30-13.5, 30-17,5, HVS, 15-6.6, 60-33.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
€ 10,00*
ab € 49,98*
€ 62,47*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,78*
€ 85,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699165
ab € 80,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.