Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68620500 Höhenverst.-Schraube MN 686.2 15-6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68620500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68620500
EAN/GTIN:
     4067201164685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.2 15-6,6 Typ
passende Schraube:
M6 passende Schraube
h:
33 mm
h1:
43 mm
&#916!h:
10 mm
Dm:
25 mm
dg:
M15x1,0 dg
dD:
6,6 mm
Fges.:
40 kN
Fzus.*:
30,7 kN
Gewicht:
77 g
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuss, 15-6,6, 40-22,0, MN686.2, HVSK, 20-6.6, Höhenverstellelemente, levelling sets, 50-22,0, 15-6.6, 20-9,0, 50-22.0, 50-26,0, 40-26.0, Maschinenfuß, 60-26.0, 20-6,6, GN 350, 60-33.0, 50-33,0, GN350, 50-33.0, 30-13,5, 60-39,0, machine foot, 20-11,0, 30-11,0, 60-26,0, 40-22.0, levelling set, 20-9.0, 20-11.0, 40-17.5, MN 686.2, 60-33,0, machine feet, Höhenverstellelement, 30-17,5, 40-17,5, 40-26,0, 30-13.5, 30-11.0, 50-26.0, 30-17.5, 60-39.0, Höhenverstellschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
205
1
€ 10,00*
ab € 22,88*
€ 28,60*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,42*
€ 39,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699205
ab € 36,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.