Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68621000 Höhenverst.-Schraube MN686.2 20-6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68621000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68621000
EAN/GTIN:
     4067201163466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (42CrMo4V)
Oberfläche:
Verzinkt (blau)
Typ:
MN 686.2 20-6,6
Passende Schraube:
M 6
Höhe (eingeschraubt) [h]:
41 [mm]
Max. Höhe [h1]:
55 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
14 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
32 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 20x1
Innendurchmesser [dD]:
6,6 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
65 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
55,7 [kN]
Gewicht:
174 [g]
Weitere Suchbegriffe: 60-39.0, Maschinenfuss, Höhenverstellelement, machine feet, 50-33.0, 20-9,0, levelling set, 60-33,0, 40-26.0, 20-11.0, levelling sets, 15-6,6, 30-17,5, 60-39,0, GN350, 15-6.6, MN686.2, 50-33,0, GN 350, 30-17.5, 30-11.0, 60-26.0, Höhenverstellschrauben, HVSK, 20-9.0, 30-13,5, 60-26,0, Höhenverstellelemente, 40-17,5, 20-6.6, 40-22.0, machine foot, 30-11,0, 20-6,6, 50-22,0, 50-22.0, Maschinenfuß, 30-13.5, 60-33.0, MN 686.2, 40-26,0, 20-11,0, 40-17.5, 50-26.0, 40-22,0, 50-26,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8 Tage
36
1
€ 10,00*
ab € 24,88*
€ 31,11*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 42,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
68699210
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.