Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68628000 Höhenverst.-Schraube MN686.2 60-39,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68628000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68628000
EAN/GTIN:
     4067201174837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (42CrMo4V)
Oberfläche:
Verzinkt (blau)
Typ:
MN 686.2 60-39,0
Passende Schraube:
M 36
Höhe (eingeschraubt) [h]:
87 [mm]
Max. Höhe [h1]:
126 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
39 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
80 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 60x2,0
Innendurchmesser [dD]:
39 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
495 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
101 [kN]
Gewicht:
1820 [g]
Weitere Suchbegriffe: 20-9,0, 50-22.0, 20-11.0, 50-26,0, Höhenverstellelement, 50-33,0, 30-13,5, 60-26,0, 30-11,0, levelling sets, 40-26.0, 60-33.0, GN 350, Höhenverstellschrauben, machine foot, 20-6,6, 40-17,5, 50-26.0, 50-22,0, 50-33.0, 60-26.0, 20-11,0, 40-26,0, MN686.2, 15-6,6, 30-17,5, 30-13.5, 30-17.5, GN350, 15-6.6, HVSK, 60-39.0, Höhenverstellelemente, MN 686.2, 60-33,0, 60-39,0, machine feet, Maschinenfuss, 40-22.0, 20-9.0, 30-11.0, 40-17.5, Maschinenfuß, levelling set, 40-22,0, 20-6.6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 106,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 152,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
68699280
ab € 156,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.