Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68630500 Niveauausgl.-Element MN 686.3 15-6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68630500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68630500
EAN/GTIN:
     4067201165972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
40-22.0
20-11.0
60-26.0
20-9.0


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.3 15-6,6 Typ
passende Schraube:
M6 passende Schraube
h:
15 mm
h1:
19 mm
&#916!h:
4 mm
Dm:
25 mm
dg:
M15x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
6,6 mm
Fges.*:
40 kN
Fzus.*:
30,7 kN
Gewicht:
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699305
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.