Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68631500 Niveauausgl.-Element MN 686.3 20-9,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68631500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68631500
EAN/GTIN:
     4067201165996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.3 20-9,0 Typ
passende Schraube:
M8 passende Schraube
h:
18 mm
h1:
23 mm
&#916!h:
5 mm
Dm:
32 mm
dg:
M20x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
9 mm
Fges.*:
65 kN
Fzus.*:
48 kN
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: MN686.3, 30-17.5, 50-22,0, 40-17.5, 30-13.5, 30-17,5, levelling set, 20-11,0, 40-26,0, Maschinenfuß, 20-6,6, 30-11.0, 50-33.0, machine foot, 50-22.0, 60-39,0, 15-6.6, 20-9.0, MN 686.3, 20-9,0, 50-33,0, 40-22.0, Höhenverstellschraube, 15-6,6, 60-26,0, 60-39.0, machine feet, NAE, Maschinenfuss, Höhenverstellschrauben, 60-33.0, 50-26,0, 20-6.6, 50-26.0, levelling sets, 30-11,0, 20-11.0, 60-33,0, GN350.1, Höhenverstellelement, GN 350.1, 40-17,5, 60-26.0, Höhenverstellelemente, 30-13,5, 40-22,0, 40-26.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699315
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.