Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68632000 Niveauausgl.-Element MN686.3 20-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68632000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68632000
EAN/GTIN:
     4067201166009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
60-26.0
levelling sets
50-33,0
40-26.0


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (42CrMo4V)
Oberfläche:
Verzinkt (blau)
Typ:
MN 686.3 20-11,0
Passende Schraube:
M 10
Höhe (eingeschraubt) [h]:
18 [mm]
Max. Höhe [h1]:
23 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
5 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
32 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 20x1
Innendurchmesser [dD]:
11 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
65 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
37,9 [kN]
Gewicht:
77 [g]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
68699320
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.