Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68632500 Niveauausgl.-Element MN 686.3 30-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68632500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68632500
EAN/GTIN:
     4067201160069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellelement
MN 686.3
40-22.0
50-26,0


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.3 30-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
22 mm
h1:
29 mm
&#916!h:
7 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
11 mm
Fges.*:
120 kN
Fzus.*:
92,9 kN
Gewicht:
206 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699325
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.