Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68641000 Kugelausgl.-Element MN 686.4 20-6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68641000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68641000
EAN/GTIN:
     4067201162025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 20-6,6 Typ
passende Schraube:
M6 passende Schraube
h:
26 mm
h1:
31 mm
&#916!h:
5 mm
Dm:
32 mm
dg:
M20x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
6,6 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
65 kN
Fzus.*:
55,7 kN
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: 30-17,5, 40-26,0, GN 350.2, 40-22.0, Höhenverstellelemente, KAE, 30-13.5, 40-17.5, 30-11,0, levelling set, 60-39.0, 60-33.0, Maschinenfuß, 20-6,6, MN 686.4, 30-11.0, 50-26,0, 40-17,5, 60-39,0, 60-33,0, 30-17.5, Höhenverstellschraube, 40-22,0, 20-9.0, GN350.2, Höhenverstellelement, 15-6.6, 20-6.6, 20-9,0, Kugelausgleichselement, levelling sets, Höhenverstellschrauben, 50-22,0, 50-33.0, 60-26.0, 50-33,0, MN686.4, 20-11,0, 60-26,0, 50-22.0, 50-26.0, 15-6,6, 30-13,5, machine foot, machine feet, 40-26.0, Maschinenfuss, 20-11.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
130
1
€ 10,00*
ab € 25,21*
€ 31,49*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,01*
€ 43,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699410
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.