Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68641500 Kugelausgl.-Element MN 686.4 20-9,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68641500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68641500
EAN/GTIN:
     4067201162032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
60-26,0
GN350.2
Maschinenfuss
MN 686.4


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 20-9,0 Typ
passende Schraube:
M8 passende Schraube
h:
26 mm
h1:
31 mm
&#916!h:
5 mm
Dm:
32 mm
dg:
M20x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
9 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
65 kN
Fzus.*:
48 kN
Gewicht:
120 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
255
1
€ 10,00*
ab € 25,20*
€ 31,48*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,37*
€ 53,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699415
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.