Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68642000 Kugelausgl.-Element MN 686.4 20-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68642000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68642000
EAN/GTIN:
     4067201171171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 20-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
26 mm
h1:
31 mm
&#916!h:
5 mm
Dm:
32 mm
dg:
M20x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
11 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
65 kN
Fzus.*:
37,9 kN
Gewicht:
114 g
Weitere Suchbegriffe: 60-33,0, 40-22.0, machine foot, Höhenverstellelemente, GN 350.2, machine feet, 20-11.0, 30-11,0, 40-17,5, 60-26.0, Höhenverstellelement, GN350.2, 20-6.6, MN 686.4, 30-13,5, 50-22,0, 60-26,0, 15-6.6, 40-26,0, 15-6,6, 20-6,6, 50-33.0, Höhenverstellschrauben, 20-9,0, 50-26,0, 40-17.5, MN686.4, 60-33.0, Maschinenfuß, Maschinenfuss, Höhenverstellschraube, 60-39.0, 50-33,0, 20-11,0, Kugelausgleichselement, 30-17,5, 50-26.0, KAE, 40-26.0, 50-22.0, 30-13.5, 30-17.5, levelling sets, 60-39,0, 30-11.0, levelling set, 40-22,0, 20-9.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5938
1
€ 10,00*
ab € 25,22*
€ 31,51*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 52,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699420
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.