Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68642500 Kugelausgl.-Element MN686.4 30-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68642500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68642500
EAN/GTIN:
     4067201171188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (42CrMo4V)
Oberfläche:
Verzinkt (blau)
Typ:
MN 686.4 30-11,0
Passende Schraube:
M 10
Höhe (eingeschraubt) [h]:
34 [mm]
Max. Höhe [h1]:
41 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
7 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
45 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 30x1,5
Innendurchmesser [dD]:
11 [mm]
Kippwinkel [&#945| ca. [°]]:
4 [°]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
120 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
92,9 [kN]
Gewicht:
325 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kugelausgleichselement, 40-22,0, 20-6,6, 60-26.0, 50-26.0, 15-6,6, 20-9.0, 30-13.5, Höhenverstellschrauben, 30-13,5, 60-33.0, MN686.4, machine feet, 30-11,0, 50-26,0, GN350.2, 20-6.6, 60-26,0, levelling set, KAE, 20-9,0, 60-33,0, 40-26.0, 20-11.0, 60-39.0, Höhenverstellschraube, Maschinenfuß, 30-17.5, machine foot, 50-22,0, levelling sets, 50-33.0, 40-17,5, 20-11,0, 50-33,0, 40-22.0, Höhenverstellelemente, 40-26,0, 40-17.5, MN 686.4, 60-39,0, GN 350.2, Maschinenfuss, 30-17,5, 50-22.0, Höhenverstellelement, 15-6.6, 30-11.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
221
1
€ 18,00*
ab € 28,04*
€ 35,05*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,84*
€ 47,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
68699425
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.