Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68643000 Kugelausgl.-Element MN 686.4 30-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68643000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68643000
EAN/GTIN:
     4067201171195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 30-13,5 Typ
passende Schraube:
M12 passende Schraube
h:
34 mm
h1:
41 mm
&#916!h:
7 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
13,5 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
120 kN
Fzus.*:
80,4 kN
Gewicht:
313 g
Weitere Suchbegriffe: 60-33,0, 40-17.5, 30-17,5, 50-26,0, 30-13.5, 20-9,0, GN350.2, Kugelausgleichselement, 15-6,6, 20-11.0, 50-22.0, machine foot, 60-39,0, 50-33.0, MN 686.4, machine feet, Höhenverstellschraube, 40-22,0, 20-6.6, 60-26.0, 40-26.0, 20-6,6, KAE, MN686.4, 15-6.6, 50-22,0, 30-11.0, 40-26,0, GN 350.2, Maschinenfuß, levelling set, Maschinenfuss, Höhenverstellelement, 30-17.5, 60-26,0, 20-11,0, 30-11,0, Höhenverstellschrauben, Höhenverstellelemente, 50-33,0, 60-39.0, 40-22.0, 30-13,5, 40-17,5, 50-26.0, 60-33.0, levelling sets, 20-9.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
540
1
€ 10,00*
ab € 27,09*
€ 33,86*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,99*
€ 57,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699430
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.