Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68646500 Kugelausgl.-Element MN 686.4 50-33,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68646500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68646500
EAN/GTIN:
     4067201166900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 50-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
50 mm
h1:
60 mm
&#916!h:
10 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
33 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
330 kN
Fzus.*:
53 kN
Gewicht:
975 g
Weitere Suchbegriffe: 40-17,5, 40-22,0, 15-6.6, GN350.2, Maschinenfuss, 30-13,5, Höhenverstellelemente, 30-11,0, Höhenverstellelement, MN686.4, 30-13.5, 20-6,6, 30-17.5, 50-33.0, 60-26,0, 20-6.6, MN 686.4, 20-9,0, 40-26,0, 20-11.0, 20-9.0, machine foot, machine feet, Höhenverstellschraube, 60-33,0, 30-11.0, 50-26,0, GN 350.2, levelling set, 30-17,5, Maschinenfuß, 60-26.0, 60-39.0, 50-22.0, KAE, 60-39,0, levelling sets, 50-22,0, Kugelausgleichselement, 60-33.0, 50-33,0, 40-26.0, 15-6,6, 40-17.5, 40-22.0, Höhenverstellschrauben, 50-26.0, 20-11,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699465
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.