Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68647000 Kugelausgl.-Element MN 686.4 60-26,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68647000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68647000
EAN/GTIN:
     4067201166917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 60-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
56 mm
h1:
68 mm
&#916!h:
12 mm
Dm:
80 mm
dg:
M60x2,0 d<sub>g</sub>
dD:
26 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
495 kN
Fzus.*:
322 kN
Gewicht:
1650 g
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellschrauben, 30-11,0, 40-22,0, 50-33.0, 30-11.0, 50-22.0, 20-11,0, 30-17,5, 60-33,0, GN350.2, MN686.4, machine foot, machine feet, 50-33,0, 20-9.0, 40-17,5, levelling set, 40-17.5, 20-6.6, 30-17.5, Höhenverstellelemente, 60-33.0, 20-6,6, 40-26.0, 60-26.0, KAE, levelling sets, Höhenverstellelement, 20-9,0, GN 350.2, 20-11.0, Maschinenfuß, 30-13.5, Höhenverstellschraube, 40-26,0, 60-26,0, 60-39,0, 15-6.6, Kugelausgleichselement, 40-22.0, 50-26.0, 60-39.0, 15-6,6, 50-22,0, Maschinenfuss, MN 686.4, 50-26,0, 30-13,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
102
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 85,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,69*
€ 127,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.