Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68647500 Kugelausgl.-Element MN 686.4 60-33,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68647500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68647500
EAN/GTIN:
     4067201166924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
MN 686.4
levelling sets
15-6,6


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.4 60-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
56 mm
h1:
68 mm
&#916!h:
12 mm
Dm:
80 mm
dg:
M60x2,0 d<sub>g</sub>
dD:
33 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
495 kN
Fzus.*:
218 kN
Gewicht:
1510 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 85,46*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,75*
€ 132,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.