Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68665000 Niveauausgl.-Element MN 686.6 40-26,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68665000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68665000
EAN/GTIN:
     4067201171355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.6 40-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
37 mm
h1:
46 mm
&#916!h:
9 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26,0 mm
Fges.*:
210 kN
Fzus.*:
37,0 kN
Gewicht:
486 g
Weitere Suchbegriffe: 60-39.0, 50-22,0, 40-26,0, 60-26.0, Kugelausgleichselement, Kugelausgleichselemente, 30-17,5, 20-9.0, 30-11.0, 40-17.5, 20-11.0, Höhenverstellschrauben, 30-17.5, 50-26,0, 40-22,0, 20-9,0, 20-6.6, 15-6,6, 50-33,0, GN 350., 15-6.6, 60-33.0, levelling set, GN350., NAEK, 30-13.5, 50-22.0, 40-22.0, 50-33.0, Höhenverstellschraube, 60-26,0, 40-26.0, machine feet, 20-11,0, levelling sets, Maschinenfuß, Maschinenfuss, Höhenverstellelement, 60-39,0, 60-33,0, machine foot, 30-11,0, 40-17,5, 20-6,6, 50-26.0, Höhenverstellelemente, MN 686.6, 30-13,5, MN686.6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
1
€ 10,00*
ab € 37,00*
€ 46,24*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,90*
€ 61,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699650
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.