Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68672500 Kugelausgl.-Element MN 686.7 30-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68672500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68672500
EAN/GTIN:
     4067201169130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.7 30-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
41 mm
h1:
48 mm
&Delta!h:
7 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
11,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
120 kN
Fzus.*:
92,9 kN
Gewicht:
395 g
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellelemente, 50-33.0, levelling set, Höhenverstellschraube, GN 350., 50-22.0, 30-11,0, 40-22,0, 50-26.0, 30-13,5, 30-17.5, KAEK, MN 686.7, 30-17,5, 40-17,5, 20-9.0, 40-26.0, machine feet, 40-26,0, 50-22,0, 20-11.0, 40-22.0, 60-26.0, Kugelausgleichselement, machine foot, 60-33.0, 20-11,0, 50-26,0, 40-17.5, MN686.7, Maschinenfuß, Maschinenfuss, 60-33,0, levelling sets, GN350., 60-39,0, 15-6.6, 60-39.0, 50-33,0, 60-26,0, 20-6.6, 20-9,0, 30-11.0, 15-6,6, Höhenverstellelement, 30-13.5, Höhenverstellschrauben, 20-6,6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
249
1
€ 10,00*
ab € 40,02*
€ 50,04*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 77,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699725
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.