Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68680500 Kugelverst.-Schraube MN 686.8 15-6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68680500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68680500
EAN/GTIN:
     4067201170792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.8 15-6,6 Typ
passende Schraube:
M6 passende Schraube
h:
35 mm
h1:
50 mm
&Delta!h:
15 mm
Dm:
25 mm
dg:
M15x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
6,6 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
40 kN
Fzus.*:
30,7 kN
Gewicht:
89 g
Weitere Suchbegriffe: 60-33.0, 50-22.0, 60-39,0, 60-33,0, 20-11.0, 30-11.0, 40-22,0, 40-17,5, 20-9.0, MN686.8, Kugelausgleichselement, Höhenverstellelement, 15-6,6, 20-6,6, 60-39.0, levelling sets, GN350., Kugelausgleichselemente, 20-6.6, 50-26.0, machine feet, 30-17,5, 30-17.5, 20-11,0, 30-13,5, 30-11,0, 60-26,0, GN 350., 15-6.6, MN 686.8, KVS, 60-26.0, 50-22,0, Höhenverstellelemente, 40-17.5, Höhenverstellschrauben, Höhenverstellschraube, 50-26,0, 40-22.0, machine foot, 40-26,0, 30-13.5, 40-26.0, 50-33.0, Maschinenfuß, 20-9,0, 50-33,0, Maschinenfuss, levelling set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 35,89*
€ 44,84*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 70,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699805
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.