Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68683500 Kugelverst.-Schraube MN 686.8 30-17,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68683500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68683500
EAN/GTIN:
     4067201162469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.8 30-17,5 Typ
passende Schraube:
M16 passende Schraube
h:
54 mm
h1:
79 mm
&Delta!h:
25 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
17,5 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
120 kN
Fzus.*:
45,5 kN
Gewicht:
428 g
Weitere Suchbegriffe: 20-11,0, 60-33,0, Maschinenfuß, 15-6,6, 50-26.0, Höhenverstellelement, 50-33.0, 15-6.6, Kugelausgleichselement, 20-11.0, 20-9.0, MN686.8, 50-22.0, 30-13,5, 60-26,0, 60-26.0, MN 686.8, 40-22.0, levelling sets, 20-6,6, 40-17,5, 50-22,0, GN 350., machine foot, levelling set, machine feet, Maschinenfuss, Höhenverstellschraube, 20-6.6, 60-39,0, Höhenverstellschrauben, 40-17.5, 40-26.0, 30-13.5, 50-33,0, 60-33.0, Höhenverstellelemente, 30-11.0, KVS, 20-9,0, 50-26,0, Kugelausgleichselemente, 30-11,0, GN350., 60-39.0, 40-26,0, 30-17,5, 40-22,0, 30-17.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 42,91*
€ 53,60*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 70,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699835
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.