Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68694500 Kugelverst.-Schraube MN 686.9 40-22,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68694500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68694500
EAN/GTIN:
     4067201155874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.9 40-22,0 Typ
passende Schraube:
M20 passende Schraube
h:
79 mm
h1:
102 mm
&Delta!h:
23 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
22,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
210 kN
Fzus.*:
90,0 kN
Gewicht:
1027 g
Weitere Suchbegriffe: 30-11,0, 40-26.0, 30-17,5, 50-22,0, 40-22,0, Maschinenfuss, Höhenverstellelement, machine feet, 50-26,0, 50-33.0, 40-17,5, 60-33,0, 60-26.0, 30-13,5, MN686.9, machine foot, 20-9,0, 30-13.5, 30-17.5, 15-6.6, 40-22.0, Höhenverstellschraube, KVSK, 60-39.0, 15-6,6, GN350., 60-26,0, MN 686.9, Höhenverstellschrauben, 20-9.0, Maschinenfuß, 50-26.0, 20-11.0, levelling sets, GN 350., levelling set, 20-6,6, 60-33.0, 30-11.0, 20-6.6, 20-11,0, Kugelausgleichselement, 40-26,0, 60-39,0, 50-22.0, Kugelausgleichselemente, 40-17.5, 50-33,0, Höhenverstellelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 79,49*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,37*
€ 121,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699945
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.