Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68695000 Kugelverst.-Schraube MN 686.9 40-26,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68695000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68695000
EAN/GTIN:
     4067201161127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.9 40-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
79 mm
h1:
102 mm
&Delta!h:
23 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
210 kN
Fzus.*:
37,0 kN
Gewicht:
959 g
Weitere Suchbegriffe: GN 350., 50-22,0, 60-33.0, 60-33,0, 60-39,0, 30-17,5, 60-26,0, Höhenverstellschraube, 50-33,0, 30-11,0, 50-26,0, 20-6.6, 40-22.0, 60-26.0, Kugelausgleichselemente, 60-39.0, 40-26,0, 40-26.0, 20-11,0, MN686.9, 30-11.0, 20-11.0, 20-9,0, 40-17.5, MN 686.9, 20-6,6, 40-17,5, machine foot, levelling sets, KVSK, Maschinenfuß, 50-26.0, 20-9.0, levelling set, 30-13,5, 40-22,0, GN350., machine feet, 15-6.6, 30-17.5, Maschinenfuss, 15-6,6, Kugelausgleichselement, 30-13.5, 50-22.0, Höhenverstellelemente, 50-33.0, Höhenverstellschrauben, Höhenverstellelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 79,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,68*
€ 107,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699950
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.