Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68698000 Kugelverst.-Schraube MN 686.9 60-39,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68698000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68698000
EAN/GTIN:
     4067201177951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.9 60-39,0 Typ
passende Schraube:
M36 passende Schraube
h:
105 mm
h1:
144 mm
&Delta!h:
39 mm
Dm:
80 mm
dg:
M60x2,0 d<sub>g</sub>
dD:
39,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
495 kN
Fzus.*:
101,0 kN
Gewicht:
2280 g
Weitere Suchbegriffe: GN 350., 50-26.0, 30-13.5, 20-6,6, 15-6.6, 50-22.0, 50-22,0, 50-33.0, 40-26,0, 40-17.5, Höhenverstellelement, 30-17.5, 20-9,0, 20-9.0, MN686.9, 40-26.0, 40-22,0, 60-33,0, 60-39.0, 50-26,0, GN350., KVSK, 60-39,0, 20-11.0, 30-11.0, Höhenverstellschraube, levelling set, 60-26.0, machine foot, 50-33,0, 60-26,0, 60-33.0, Höhenverstellelemente, Maschinenfuss, Höhenverstellschrauben, 40-17,5, machine feet, 15-6,6, Maschinenfuß, 30-11,0, 20-11,0, Kugelausgleichselement, Kugelausgleichselemente, MN 686.9, levelling sets, 30-17,5, 40-22.0, 30-13,5, 20-6.6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 153,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 213,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699980
ab € 170,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.