Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699105 Höhenverst.-Schraube MN686.1 15-6,6 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699105
EAN/GTIN:
     4067201174585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.1 15-6,6
Passende Schraube:
M 6
Höhe (eingeschraubt) [h]:
28 [mm]
Max. Höhe [h1]:
43 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
15 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
25 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 15x1
Innendurchmesser [dD]:
6,6 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
27,1 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
20,3 [kN]
Gewicht:
66 [g]
Weitere Suchbegriffe: 40-26,0, 20-11,0, 40-22,0, 60-26,0, Edelstahl, 30-11,0, 40-17,5, 15-6,6, 20-9,0, HVS, 50-26,0, 60-39,0, levelling sets, rostfrei, 50-22,0, Precison Leveling Adjusters, machine feet, 30-13,5, 60-33,0, machine foot, Höhenverstellbare, Precision Leveling Adjusters, 80-39,0, 20-6,6, Praecision Levelling Adjusters, Schraube, 50-33,0, stainless, levelling set, 30-17,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8 Tage
65
1
€ 10,00*
ab € 29,64*
€ 37,05*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 50,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.