Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Höhenverstellschraube
>
Artikel
68699125 Höhenverst.-Schraube MN 686.1 30-11,0 RF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-68699125
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
68699125
EAN/GTIN:
4067201174158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für parallele Flächen.
Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
Ohne Kontermutter.
*Die statische Zusatzbelastung F
zus
steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung F
ges
zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.1 30-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
42 mm
h1:
67 mm
Δ!h:
25 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
11 mm
Fges.*:
84 kN
Fzus.*:
64,01 kN
Gewicht:
367 g
... >
Rostfreie Produkte
>
Höhenverstellbare Elemente, rostfrei
>
Höhenverstell-Schrauben MN 686.1, rostfrei
Weitere Suchbegriffe:
HVS
,
60-39,0
,
50-22,0
,
60-26,0
,
50-33,0
,
50-26,0
,
levelling set
,
machine feet
,
Precison Leveling Adjusters
,
levelling sets
,
30-11,0
,
40-17,5
,
30-17,5
,
40-26,0
,
80-39,0
,
Höhenverstellbare
,
Praecision Levelling Adjusters
,
Schraube
,
Precision Leveling Adjusters
,
stainless
,
40-22,0
,
15-6,6
,
30-13,5
,
20-11,0
,
rostfrei
,
60-33,0
,
Edelstahl
,
machine foot
,
20-9,0
,
20-6,6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,08*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen