Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699150 Höhenverst.-Schraube MN 686.1 40-26,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699150
EAN/GTIN:
     4067201174202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.1 40-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
54 mm
h1:
86 mm
&#916!h:
32 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26 mm
Fges.*:
148 kN
Fzus.*:
20,3 kN
Gewicht:
647 g
Weitere Suchbegriffe: stainless, 50-26,0, Precision Leveling Adjusters, 40-22,0, 20-9,0, HVS, 60-33,0, 60-26,0, levelling set, Precison Leveling Adjusters, Höhenverstellbare, Edelstahl, Schraube, levelling sets, rostfrei, 40-17,5, 20-6,6, machine foot, 50-33,0, 50-22,0, 20-11,0, 15-6,6, 40-26,0, machine feet, Praecision Levelling Adjusters, 30-13,5, 30-11,0, 60-39,0, 30-17,5, 80-39,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 44,00*
€ 55,03*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 84,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.