Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699155 Höhenverst.-Schraube MN 686.1 50-22,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699155
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699155
EAN/GTIN:
     4067201174219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.1 50-22,0 Typ
passende Schraube:
M20 passende Schraube
h:
66 mm
h1:
106 mm
&#916!h:
40 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
22 mm
Fges.*:
225 kN
Fzus.*:
136 kN
Gewicht:
1418 g
Weitere Suchbegriffe: machine feet, 60-39,0, 15-6,6, Praecision Levelling Adjusters, Höhenverstellbare, 50-33,0, stainless, 30-11,0, 40-26,0, 20-11,0, machine foot, 80-39,0, 40-22,0, 60-33,0, 50-22,0, levelling sets, 60-26,0, rostfrei, HVS, levelling set, Schraube, 20-9,0, Precison Leveling Adjusters, 50-26,0, 30-13,5, 20-6,6, 30-17,5, 40-17,5, Precision Leveling Adjusters, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.