Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699215 Höhenverst.-Schraube MN686.2 20-9,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699215
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699215
EAN/GTIN:
     4067201179559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.2 20-9,0
Passende Schraube:
M 8
Höhe (eingeschraubt) [h]:
41 [mm]
Max. Höhe [h1]:
55 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
14 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
32 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 20x1
Innendurchmesser [dD]:
9 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
43,4 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
30,9 [kN]
Gewicht:
167 [g]
Weitere Suchbegriffe: 80-39,0, machine feet, 20-11,0, 60-33,0, Höhenverstellbare, stainless, 50-26,0, HVSK, Schraube, levelling sets, 20-6,6, 40-22,0, Precison Leveling Adjusters, 50-33,0, Praecision Levelling Adjusters, 40-26,0, 30-11,0, 50-22,0, 30-13,5, Edelstahl, levelling set, Precision Leveling Adjusters, 30-17,5, 60-26,0, rostfrei, Kontermutter, machine foot, 15-6,6, 40-17,5, 60-39,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
121
1
€ 10,00*
ab € 41,70*
€ 52,12*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 80,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.