Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699235 Höhenverst.-Schraube MN 686.2 30-17,5 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699235
EAN/GTIN:
     4067201179351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.2 30-17,5 Typ
passende Schraube:
M16 passende Schraube
h:
49 mm
h1:
67 mm
&#916!h:
18 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 dg
dD:
17,5 mm
Fges.:
84 kN
Fzus.*:
28,9 kN
Gewicht:
356 g
Weitere Suchbegriffe: 40-26,0, 60-26,0, levelling set, Praecision Levelling Adjusters, 80-39,0, 15-6,6, 40-22,0, 30-17,5, machine foot, Höhenverstellbare, 30-13,5, 60-33,0, 40-17,5, 20-11,0, Schraube, stainless, machine feet, Edelstahl, levelling sets, 60-39,0, 50-22,0, Precison Leveling Adjusters, Precision Leveling Adjusters, 50-26,0, rostfrei, 30-11,0, 20-6,6, Kontermutter, 50-33,0, HVSK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 46,79*
€ 58,47*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,07*
€ 92,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.