Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699250 Höhenverst.-Schraube MN 686.2 40-26,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699250
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699250
EAN/GTIN:
     4067201179382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.2 50-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
63 mm
h1:
86 mm
&#916!h:
23 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 dg
dD:
26 mm
Fges.:
148 kN
Fzus.*:
20,3 kN
Gewicht:
718 g
Weitere Suchbegriffe: HVSK, 40-26,0, rostfrei, Kontermutter, Edelstahl, 40-22,0, Precison Leveling Adjusters, 50-33,0, stainless, 40-17,5, machine feet, 50-26,0, 30-13,5, 80-39,0, 20-6,6, 15-6,6, 30-11,0, 30-17,5, machine foot, Precision Leveling Adjusters, 60-26,0, levelling sets, Praecision Levelling Adjusters, Schraube, 20-11,0, 60-39,0, levelling set, Höhenverstellbare, 60-33,0, 50-22,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 77,13*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,82*
€ 117,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.