Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Höhenverstellschraube
>
Artikel
68699260 Höhenverst.-Schraube MN 686.2 50-26,0 RF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-68699260
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
68699260
EAN/GTIN:
4067201179405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für parallele Flächen.
Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
Mit Kontermutter.
*Die statische Zusatzbelastung F
zus
steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung F
ges
zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.2 50-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
77 mm
h1:
106 mm
Δ!h:
29 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 dg
dD:
26 mm
Fges.:
225 kN
Fzus.*:
97 kN
Gewicht:
1478 g
... >
Rostfreie Produkte
>
Höhenverstellbare Elemente, rostfrei
>
Höhenverstell-Schrauben mit Kontermutter MN 686.2, rostfrei
Weitere Suchbegriffe:
50-26,0
,
stainless
,
Kontermutter
,
Edelstahl
,
levelling sets
,
80-39,0
,
60-39,0
,
50-22,0
,
Höhenverstellbare
,
60-33,0
,
Praecision Levelling Adjusters
,
15-6,6
,
30-17,5
,
HVSK
,
Precision Leveling Adjusters
,
machine foot
,
30-11,0
,
40-26,0
,
Schraube
,
rostfrei
,
levelling set
,
40-17,5
,
Precison Leveling Adjusters
,
30-13,5
,
50-33,0
,
20-6,6
,
40-22,0
,
60-26,0
,
20-11,0
,
machine feet
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,31*
€ 142,88*
Lager 8670
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 185,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 183
Versand:
Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 183
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen