Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699280 Höhenverst.-Schraube MN 686.2 60-39,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699280
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699280
EAN/GTIN:
     4067201167259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.2 60-39,0 Typ
passende Schraube:
M36 passende Schraube
h:
87 mm
h1:
126 mm
&#916!h:
39 mm
Dm:
80 mm
dg:
M60x2,0 dg
dD:
39 mm
Fges.:
323 kN
Fzus.*:
38 kN
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, rostfrei, Praecision Levelling Adjusters, 20-11,0, 20-6,6, 50-33,0, 30-17,5, Precison Leveling Adjusters, 80-39,0, Precision Leveling Adjusters, machine feet, 40-22,0, Kontermutter, 60-26,0, 30-11,0, 40-17,5, levelling sets, 15-6,6, machine foot, HVSK, 60-39,0, stainless, levelling set, 30-13,5, 50-26,0, Höhenverstellbare, Schraube, 50-22,0, 60-33,0, 40-26,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,87*
€ 196,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 253,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.