Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699310 Niveauausgl.-Element MN686.3 20-6,6 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699310
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699310
EAN/GTIN:
     4067201161806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.3 20-6,6
Passende Schraube:
M 6
Höhe (eingeschraubt) [h]:
18 [mm]
Max. Höhe [h1]:
23 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
5 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
32 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 20x1
Innendurchmesser [dD]:
6,6 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
43,4 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
20,3 [kN]
Gewicht:
85 [g]
Weitere Suchbegriffe: levelling sets, 30-17,5, Praecision Levelling Adjusters, 50-33,0, 40-17,5, 20-6,6, 20-11,0, 60-26,0, 50-22,0, Precision Leveling Adjusters, Niveauausgleichselement, levelling set, 30-11,0, 50-26,0, stainless, 80-39,0, Precison Leveling Adjusters, 40-22,0, 30-13,5, 40-26,0, 60-33,0, rostfrei, 60-39,0, machine feet, 20-9,0, 15-6,6, Edelstahl MN686.3, machine foot, NAE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8 Tage
27
1
€ 10,00*
ab € 24,49*
€ 30,62*
21 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 41,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.