Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699340 Niveauausgl.-Element MN 686.3 40-17,5 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699340
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699340
EAN/GTIN:
     4067201163541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.3 40-17,5 Typ
passende Schraube:
M16 passende Schraube
h:
28 mm
h1:
37 mm
&#916!h:
9 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
17,5 mm
Fges.*:
148 kN
Fzus.*:
92,90 kN
Gewicht:
419 g
Weitere Suchbegriffe: NAE, 40-17,5, 60-26,0, 30-11,0, 20-9,0, 80-39,0, 40-26,0, Precision Leveling Adjusters, 40-22,0, 50-22,0, levelling sets, rostfrei, machine foot, 30-17,5, levelling set, 60-33,0, 60-39,0, Edelstahl MN686.3, Precison Leveling Adjusters, Praecision Levelling Adjusters, 50-33,0, Niveauausgleichselement, 50-26,0, 20-11,0, machine feet, 30-13,5, stainless, 15-6,6, 20-6,6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
147
1
€ 10,00*
ab € 38,09*
€ 47,61*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 74,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.