Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699365 Niveauausgl.-Element MN 686.3 50-33,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699365
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699365
EAN/GTIN:
     4067201163596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.3 50-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
33 mm
h1:
43 mm
&#916!h:
10 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
33 mm
Fges.*:
225 kN
Fzus.*:
20,60 kN
Gewicht:
629 g
Weitere Suchbegriffe: 15-6,6, 20-6,6, Praecision Levelling Adjusters, levelling set, 40-17,5, rostfrei, NAE, 50-33,0, 60-39,0, machine foot, 40-26,0, Precision Leveling Adjusters, levelling sets, 40-22,0, 80-39,0, 20-9,0, 60-26,0, 60-33,0, Precison Leveling Adjusters, 30-13,5, 50-22,0, Niveauausgleichselement, Edelstahl MN686.3, 30-11,0, 50-26,0, 20-11,0, 30-17,5, stainless, machine feet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 69,56*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,98*
€ 108,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.