Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699460 Kugelausgl.-Element MN 686.4 50-26,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699460
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699460
EAN/GTIN:
     4067201164401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
rostfrei
60-26,0
stainless
Precision Leveling Adjusters


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.4 50-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
50 mm
h1:
60 mm
&#916!h:
10 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26 mm
&#945! ca.:
4º °
Fges.*:
225 kN
Fzus.*:
97 kN
Gewicht:
1098 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 101,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 152,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.