Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699480 Kugelausgl.-Element MN686.4 60-39,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699480
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699480
EAN/GTIN:
     4067201164449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.4 60-39,0
Passende Schraube:
M 36
Höhe (eingeschraubt) [h]:
56 [mm]
Max. Höhe [h1]:
68 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
12 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
80 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 60x2,0
Innendurchmesser [dD]:
39 [mm]
Kippwinkel [&#945| ca. [°]]:
4 [°]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
323 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
38 [kN]
Gewicht:
1365 [g]
Weitere Suchbegriffe: 60-39,0, 20-9,0, stainless, Edelstahl, 20-11,0, 30-17,5, 40-22,0, 50-33,0, 60-33,0, 60-26,0, Precison Leveling Adjusters, KAE, levelling set, 40-17,5, 40-26,0, Precision Leveling Adjusters, 30-11,0, Kugelausgleichselement, 30-13,5, 50-22,0, 80-39,0, machine feet, levelling sets, machine foot, Praecision Levelling Adjusters, rostfrei, 15-6,6, 20-6,6, 50-26,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 122,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,04*
€ 173,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.