Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699605 Niveauausgl.-Element MN686.6 15-6,6 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699605
EAN/GTIN:
     4067201160977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.6 15-6,6
Passende Schraube:
M 6
Höhe (eingeschraubt) [h]:
20 [mm]
Max. Höhe [h1]:
24 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
4 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
25 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 15x1
Innendurchmesser [dD]:
6,6 [mm]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
27,1 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
20,3 [kN]
Gewicht:
54 [g]
Weitere Suchbegriffe: 50-22.0 50-26.0 50-33.0 60-26.0 60-33.0 60, Edelstahl, rostfrei, Höhenverstellschrauben Höhenverstellschraube, 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 34,62*
€ 43,27*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 68,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.