Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699625 Niveauausgl.-Element MN 686.6 30-11,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699625
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699625
EAN/GTIN:
     4067201154631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.6 30-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
29 mm
h1:
36 mm
&#916!h:
7 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
11,0 mm
Fges.*:
84 kN
Fzus.*:
64,01 kN
Gewicht:
274 g
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellschrauben Höhenverstellschraube, 50-22.0 50-26.0 50-33.0 60-26.0 60-33.0 60, rostfrei, 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
72
1
€ 10,00*
ab € 41,50*
€ 51,85*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 55,84*
€ 67,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.