Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699705 Kugelausgl.-Element MN686.7 15-6,6 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699705
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699705
EAN/GTIN:
     4067201174400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6....
15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,...
Maschinenfuß levelling set levellin...


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.7 15-6,6
Passende Schraube:
M 6
Höhe (eingeschraubt) [h]:
27 [mm]
Max. Höhe [h1]:
31 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
4 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
25 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 15x1
Innendurchmesser [dD]:
6,6 [mm]
Kippwinkel [&#945| ca. [°]]:
4 [°]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
27,1 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
20,3 [kN]
Gewicht:
76 [g]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.