Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699710 Kugelausgl.-Element MN 686.7 20-6,6 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699710
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699710
EAN/GTIN:
     4067201174417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.7 20-6,6 Typ
passende Schraube:
M6 passende Schraube
h:
32 mm
h1:
37 mm
&Delta!h:
5 mm
Dm:
32 mm
dg:
M20x1,0 d<sub>g</sub>
dD:
6,6 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
43,4 kN
Fzus.*:
36,56 kN
Gewicht:
156 g
Weitere Suchbegriffe: 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., Maschinenfuß levelling set levelling sets ma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 65,09*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,11*
€ 88,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.