Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699715 Kugelausgl.-Element MN686.7 20-9,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699715
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699715
EAN/GTIN:
     4067201174424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
MN 686.7 20-9,0
Passende Schraube:
M 8
Höhe (eingeschraubt) [h]:
32 [mm]
Max. Höhe [h1]:
37 [mm]
Verstellweg [&#916|h]:
5 [mm]
Außendurchmesser [Dm]:
32 [mm]
Gewindegröße [dg]:
M 20x1
Innendurchmesser [dD]:
9,0 [mm]
Kippwinkel [&#945| ca. [°]]:
4 [°]
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) [Fges.*]:
43,4 [kN]
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft [Fzus.*]:
30,9 [kN]
Gewicht:
149 [g]
Weitere Suchbegriffe: GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, Maschinenfuß levelling set levelling sets ma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
99
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 65,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,74*
€ 101,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.