Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699730 Kugelausgl.-Element MN 686.7 30-13,5 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699730
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699730
EAN/GTIN:
     4067201175629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.7 30-13,5 Typ
passende Schraube:
M12 passende Schraube
h:
41 mm
h1:
48 mm
&Delta!h:
7 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
13,5 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
84 kN
Fzus.*:
54,82 kN
Gewicht:
378 g
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß levelling set levelling sets ma, GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.