Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699740 Kugelausgl.-Element MN 686.7 40-17,5 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699740
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699740
EAN/GTIN:
     4067201175841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.7 40-17,5 Typ
passende Schraube:
M16 passende Schraube
h:
53 mm
h1:
62 mm
&Delta!h:
9 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
17,5 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
148 kN
Fzus.*:
92,9 kN
Gewicht:
834 g
Weitere Suchbegriffe: 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, Maschinenfuß levelling set levelling sets ma, GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 111,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 158,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.